Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator Platinum RGB Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator Platinum RGB Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Dominator Platinum RGB Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Dominator Platinum RGB Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Dominator Platinum RGB Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Dominator Platinum RGB Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Dominator Platinum RGB Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Dominator Platinum RGB Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Corsair Dominator Platinum RGB Speichermodul 32 GB 4 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67490332
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT32GX4M4Z3200C16
EAN/GTIN:
     840006609476
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Der Arbeitsspeicher CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR4 setzt neue Maßstäbe in der Welt der DDR4-Speicher – mit langlebiger Aluminiumkonstruktion, streng geprüften Speicherchips mit Leistungen im hohen Frequenzbereich und zwölf strahlend hellen, einzeln ansteuerbaren CAPELLIX-RGB-LEDs.

DOMINATOR PLATINUM RGB DDR4 MEMORY
PRODUKT DER EXTRAKLASSE

DIE KRÖNUNG AUS 25 JAHREN ERFAHRUNG ALS SPEICHERHERSTELLER
CORSAIR DOMINATOR galt jahrelang als Referenz für leistungsstarken Premium-Speicher. Auf diesem legendären Fundament haben wir nun den fortschrittlichsten DDR4-Speicher aller Zeiten kreiert.

DOMINATOR PLATINUM RGB erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 4.800 MHz – damit ist er der schnellste luftgekühlte Produktionsspeicher der Welt – mit viel Spielraum zum Übertakten für eine stellare Performance.

Ausgangspunkt ist eine 10-lagige High-Performance-Spezialplatine mit garantierter Signalqualität und -stabilität für erstklassiges Übertaktungspotenzial.

Handverlesene, streng selektierte Speicherchips sorgen für eine Leistung im hohen Frequenzbereich und für kurze Reaktionszeiten sowie mehr Spielraum fürs Übertakten.

Unsere patentierte Dual-Path DHX-Kühltechnologie kühlt den Speicher sowohl über die Platine als auch das externe Gehäuse, sodass das Modul selbst bei Höchstbelastung „cool bleibt“.

Zwölf strahlend helle, einzeln ansteuerbare CAPELLIX-RGB-LEDs zieren die Oberseite des Moduls und bieten mehr Helligkeit, eine längere Lebensdauer und einen geringeren Energieverbrauch als konventionelle LEDs.

Erhellen Sie Ihr System mit Dutzenden voreingestellten Beleuchtungsprofilen oder entwerfen Sie Ihr eigenes – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Synchronisieren Sie die Beleuchtung all Ihrer iCUE-kompatiblen Produkte, und bleiben Sie mit der CORSAIR iCUE-Software in Echtzeit über Temperatur- und Frequenzdaten informiert.

INTEL XMP 2.0-UNTERSTÜTZUNG
Einmal eingestellt, sofort installiert.

BREIT GEFÄCHERTE KOMPATIBILITÄT
Optimiert für die neusten Intel- und AMD-DDR4-Mainboards.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Ursprungsland
China
Kühlung
Kühlkörper
Bleiüberzug
Gold
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,42*
€ 186,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.