Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), weiß, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), weiß, 2m
Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), weiß, 2m
Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), weiß, 2m
Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), weiß, 2m
Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), weiß, 2m
Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), weiß, 2m
Goobay CAT 8.1 Patchkabel, S/FTP (PiMF), weiß, 2m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67491227
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     55125
EAN/GTIN:
     4040849551253
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
99,9 % sauerstofffreier Kupferleiter (OFC), AWG 24, halogenfreier Kabelmantel (LSZH)
Unsere CAT-Kabel übertragen Signale in maximaler Qualität bei extremer Geschwindigkeit und sorgen für eine stabile Verbindung. Hochwertige Innenleiter, robuste Kabelummantelung und passgenaue Stecker zeichnen unsere Verbindungskabel und Stecker aus. Sie sind speziell für eine hochauflösende Bildübertragung in 8K @ 60 Hz und 4K @ 120 Hz geeignet. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkanwendung - sowohl für das Heim- als auch das Firmennetzwerk. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
24/7
Frequenz
2000 MHz
Biegeradius (min.)
64 mm
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+, PoE++ (4PPoE)
Zertifizierung
Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, EN IEC 63000:2018
Technische Details
Enthält nicht
Halogen, Oxygen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.