Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-1817M-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-1817M-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817M-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817M-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817M-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817M-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817M-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817M-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817M-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817M-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817M-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817M-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817M-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
ICY BOX IB-1817M-C31 SSD-Gehäuse Grau M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67500922
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60509
EAN/GTIN:
     4250078168911
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Bleibt immer cool
Durch die patentierte Kühlplatte wird die entstehende Abwärme der SSD an das Gehäuse weitergegeben und die SSD somit optimal gekühlt. Dies verhindert die sonst übliche, vorzeitige Reduzierung der Übertragungsrate zum Schutz vor Überhitzung. Mit dem IB-1817M-C31 können Daten also dauerhaft mit maximaler Übertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s von A nach B gesendet werden.

Zeit ist kostbar
Die IB-1817M-C31 ist kompatibel mit M.2 SSDs der Längen 30, 42, 60 und 80 mm, betriebssystemunabhängig und für eine Vielzahl von Anwendungen wie Hochgeschwindigkeitsspeicherung, Klonen eines Laufwerks oder das Ausführen eines mobilen Betriebssystems geeignet. All dies passiert mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 1000 Mb pro Sekunde. Im Vergleich zur Datenübertragung mit einem SATA Laufwerk wird eine Datenmenge von 50 Gigabyte nun in 50 Sekunden statt 1:36 Minuten übertragen.

Klick - Sicher
Mit der IB-1817M-C31 können sensible Daten auf der verbauten M.2 SSD per Schalter vor Veränderungen geschützt und wieder freigegeben werden. Mit dem mitgelieferten, praktischen Mini-Werkzeug und einer kleinen Handbewegung lässt sich der dafür zuständige Schalter des IB-1817M-C31 in die gewünschte Position bewegen. Klick - Sicher.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
100 g
Kabellänge
0.2 m
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
205 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express 3.0
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstütze Datenträgerhöhe
22 mm
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
30,42,60,80 mm
NVMe
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
JMS583
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.