Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin HRM Dual Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin HRM Dual Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Garmin HRM Dual Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Garmin HRM Dual Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Garmin HRM Dual Pulsmessgerät Brust Bluetooth/ANT+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67712367
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-12883-00
EAN/GTIN:
     753759223137
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
23 - 12 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 50 °C
Lieferumfang
Brustgurt
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
54.4 g
Ausdauer
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
10 m
Technische Details
Messungstyp
Brust
Datenübertragung Herzschlag
Bluetooth/ANT+
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
3 m
Einstellbarer Gurt
Ja
Gurteinstellbereich
63.5 - 132 cm
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
CR2032
Akku-/Batteriespannung
3 V
Batterie Lebensdauer
3.5 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.