Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 705W PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 705W PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
Trust GXT 705W PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
Trust GXT 705W PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
Trust GXT 705W PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
Trust GXT 705W PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
Trust GXT 705W PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
Trust GXT 705W PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
Trust GXT 705W PC-Gamingstuhl Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67790719
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23205
EAN/GTIN:
     8713439232059
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
Sessel
sessel weiss
Ergonomischer Gaming-Stuhl
Jeder Herrscher braucht einen Thron! Der Trust GXT 705 Ryon Gaming-Stuhl bietet Komfort für echte Sieger. Das ergonomische Design ist für diese ausgedehnten Spielesessions konzipiert: Sie können sich voll auf die Aufgabe konzentrieren und alle Fertigkeiten der neusten Spiele meistern. Dieser Stuhl ergänzt Ihr Gaming-Setup mit majestätischem Stil. 
Für jeden Spieler
Machen Sie es sich bequem und beginnen Sie, Ihre Fähigkeiten zu schulen. Der Trust Gaming-Stuhl ist für Spieler mit einer Körpergröße von 160 cm bis 190 cm geeignet. Mit seinen einstellbaren Funktionen ist der Stuhl die perfekte Sitzgelegenheit auf Ihrem Siegeszug durch die verschiedenen Schwierigkeitsstufen. 
Passende Einstellung
Der Stuhl ist für eine freie, leichte Bewegung um 360° drehbar. Die Gasdruckfeder der Klasse 4 ermöglicht Ihnen, den Stuhl auf die perfekte Höhe einzustellen und mit dem Kippsitz mit Arretierungsmöglichkeiten können Sie jederzeit im rechten Winkel auf den Bildschirm blicken. 
Setzen Sie sich
Der hochdichte Schaumstoff mit PU-Lederbezug bietet den langanhaltenden Komfort, den Sie in solch ausgedehnten Spielesessions benötigen. Die Armlehnen sind gepolstert, damit Sie Ihre Arme während des Spiels bequem ablegen können.
Dauerhafte Stabilität
Der stabile Holzrahmen des Trust Gaming-Stuhls hält all diese vernichtenden Niederlagen und hart erkämpften Siege aus. Der robuste Rahmen in Kombination mit dem 5-armigen Fußkreuz kann ein Gewicht bis zu 150 kg tragen und sorgt für Stabilität. Auf den unverwüstlichen Doppelrädern rollen Sie flüssig durch Ihr Spiel hindurch in neue Welten!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
PC-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Gamingplattformen unterstützt
Universal
Mindestbenutzerhöhe
160 cm
Maximale Benutzerhöhe
190 cm
Sockelfarbe
Weiß
Sockelmaterial
Metall
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Holz
Sitzfarbe
Schwarz, Weiß
Sitzmaterial
Kunstleder
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Weiß
Material Rückenlehne
Kunstleder, Schaum
Schaumdichte
Hohe Dichte
Armlehnenart
Gepolsterte Armlehne
Drehungswinkel
360 °
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gashubklasse
4
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Radmaterial
Nylon
Raddurchmesser
50 mm
Montage erforderlich
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Montageanweisungen
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
770 mm
Verpackungshöhe
650 mm
Paketgewicht
18553 g
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Schaukelfunktion
Ja
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Kippsperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
630 mm
Höhe (max)
1270 mm
Sitzbreite
500 mm
Sitzhöhe
740 mm
Sitzhöhe (min.)
430 mm
Sitzhöhe (max.)
530 mm
Sitztiefe
520 mm
Sitzdichte
520 mm
Lehnenhöhe
740 mm
Lehnenbreite
480 mm
Gewicht
16520 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
9401390000
Weitere Suchbegriffe: sessel, gaming stuhl trust
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,93*
€ 201,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,19*
€ 188,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.