Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 400016222 Notizbuch Violett, Pink, Orange, Fuchsie, Blau, Rot, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 400016222 Notizbuch Violett, Pink, Orange, Fuchsie, Blau, Rot, Grün
Oxford 400016222 Notizbuch Violett, Pink, Orange, Fuchsie, Blau, Rot, Grün
Oxford 400016222 Notizbuch Violett, Pink, Orange, Fuchsie, Blau, Rot, Grün
Oxford 400016222 Notizbuch Violett, Pink, Orange, Fuchsie, Blau, Rot, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67793692
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     400016222
EAN/GTIN:
     3020122873037
Suchbegriffe:
Aufgabenheft
Hausaufgabenheft
Hausaufgabenhefte
Schreiblernheft Seyes
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Violett, Pink, Orange, Fuchsie, Blau, Rot, Grün
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
90 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Buchbindungsart
Klammerbindung
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Höhe
22 mm
Weitere Suchbegriffe: hausaufgabenheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100104174
ab € 0,97*
Sonstiges
Oxford
100104421
ab € 1,28*
Sonstiges
Oxford
400016223
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.