Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100103420 Notizbuch Gelb, Blau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100103420 Notizbuch Gelb, Blau, Rot
Oxford 100103420 Notizbuch Gelb, Blau, Rot
Oxford 100103420 Notizbuch Gelb, Blau, Rot
Oxford 100103420 Notizbuch Gelb, Blau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67794361
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100103420
EAN/GTIN:
     3020123877447
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Heft kariert
Hefte kariert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb, Blau, Rot
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
90 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Buchbindungsart
Hardcover-Bindung
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Höhe
32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100100853
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.