Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P09161-B21 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P09161-B21 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
HPE P09161-B21 Interne Festplatte 10 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67795267
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P09161-B21
EAN/GTIN:
     4549821242016
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
10000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.5 mm
Höhe
156.58 mm
Tiefe
26.1 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Energie
Energieverbrauch (lesen)
7.6 W
Energieverbrauch (schreiben)
7.9 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 369,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,84*
€ 501,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,69*
€ 500,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,82*
€ 484,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,59*
€ 482,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,94*
€ 440,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.