Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87733 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87733 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
DeLOCK 87733 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
DeLOCK 87733 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
DeLOCK 87733 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
DeLOCK 87733 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
DeLOCK 87733 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
DeLOCK 87733 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67797950
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87733
EAN/GTIN:
     4043619877331
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Dieser multifunktionale Konverter von Delock ermöglicht es, verschiedene Quellen in ein HDMI Signal umzuwandeln. Als Signaleingänge stehen USB-C™ (DP Alt Mode), VGA mit 3,5 mm Audio, Mini DisplayPort und HDMI zur Verfügung. Die Konverterbox ist eine praktische Lösung, um verschiedene Audio-/ Videogeräte an einen Projektor oder TV mit HDMI Eingang anzuschliessen.
In einen Konferenztisch eingebaut ist der Konverter eine ideale Lösung für Präsentationen. Zusätzlich stellt das Gerät eine USB Ladefunktion und einen durchgeleiteten Netzwerkanschluss bereit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
80 mm
Energie
Externes Netzteil
Ja
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
24 V
Operatierender Strom
1.5 A
Eingangsstrom
1 A
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Verpackungsdaten
Netzteil enthalten
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Mini DisplayPort + HDMI
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Eingang
Mini DisplayPort, HDMI, VGA
Teilnehmerausgang
HDMI
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,73*
€ 312,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,55*
€ 298,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.