| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67799966 Herst.-Nr.: 86371 EAN/GTIN: 4043619863716 |
| |
|
| | |
| Dieses Modul von Delock kann verwendet werden, um Netzwerkkabel zu verlängern. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 21.4 mm | | Tiefe | 36.4 mm | | Höhe | 16.3 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Bauart | Flach | | Produktfarbe | Edelstahl | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | unterstütze Kabeltypen | Cat6 | | Kabelschirmung | S/UTP (STP) |
|
| | |
| | | |
| |