| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67804855 Herst.-Nr.: 2.633-144.0 EAN/GTIN: 4054278544830 |
| |
|
| | |
| Hohe Fenster, Oberlichter und andere schwer erreichbare glatte Oberflächen reinigen Sie jetzt ganz komfortabel und ohne umständlich auf Leitern steigen zu müssen: Das teleskopierbare Verlängerungsset für unsere Akku-Fenstersauger und den vibrierenden Akku-Wischer macht es möglich. Das Set besteht aus 2 Teleskopstangen, einer mit flexiblem Gelenk versehenen Aufnahme für den Fenstersauger sowie einem Einwischer mit Mikrofasertuch. Bis zu 2 Meter zusätzlicher Reichweite bietet das Set, sodass Reinigungsarbeiten in Wohnräumen, Bädern oder Wintergärten bis zu einer Höhe von circa 4 Metern auch für kleinere Personen mühelos zu bewerkstelligen sind. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Moppgriff | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 250 mm | | Tiefe | 150 mm | | Höhe | 1170 mm | | Gewicht | 917 g | | Paketgewicht | 1120 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |