Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100101421 Notizbuch A4 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100101421 Notizbuch A4 Gelb
Oxford 100101421 Notizbuch A4 Gelb
Oxford 100101421 Notizbuch A4 Gelb
Oxford 100101421 Notizbuch A4 Gelb
Oxford 100101421 Notizbuch A4 Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67806581
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100101421
EAN/GTIN:
     3020120024066
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Das Oxford Office Urban Mix Spiralbuch ist dank des zweifarbigen, flexiblen Polypropylendeckels extrem widerstandsfähig. Die stabile Doppelspirale ermöglicht ein 360° Umblättern und vollständiges Beschreiben jedes einzelnen Blattes. Der PP-Deckel mit Metallic-Effekt sorgt für eine moderne, hochwertige Optik.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Format
A4
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
90 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2362
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.