Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100100415 Notizbuch A5 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100100415 Notizbuch A5 Orange
Oxford 100100415 Notizbuch A5 Orange
Oxford 100100415 Notizbuch A5 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67806585
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100100415
EAN/GTIN:
     3020120024004
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Format
A5
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
90 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
21 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100101300
ab € 4,47*
Sonstiges
Oxford
100104341
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.