Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100106276 Notizbuch Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100106276 Notizbuch Orange
Oxford 100106276 Notizbuch Orange
Oxford 100106276 Notizbuch Orange
Oxford 100106276 Notizbuch Orange
Oxford 100106276 Notizbuch Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67806853
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100106276
EAN/GTIN:
     3020121062760
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
notizblock oxford kariert
notiz block
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
80 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Buchbindungsart
Klammerbindung
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Höhe
21 mm
Weitere Suchbegriffe: notiz-block kariert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Oxford
100106277
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.