| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67807272 Herst.-Nr.: 100100899 EAN/GTIN: 3020120024615 |
| |
|
| | |
| Das Oxford Office Urban Mix Spiralbuch is dank des zweifarbigen, flexiblen Polypropylendeckels extrem widerstandsfähig. Die stabile Doppelspirale ermöglicht ein 360° Umblättern und vollständiges Beschreiben jedes einzelnen Blattes. Der PP-Deckel mit Metallic-Effekt sorgt für eine moderne, hochwertige Optik. Weitere Informationen: Merkmale | Färbung | Monochromatisch | | Zielgruppe | Universal | | Format | A6 | | Oberflächentyp | Matt | | Mediengewicht | 90 g/m² | | Abgerundete Kanten | Ja | | Material | Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Notiz-Buch, Notiz-Heft, Notizbuch, Notizheft, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Schulheft, Schulhefte, Spiralbuch, Spiralheft, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, notizbuch spiralbindung a6 kariert, spiralbuch, oxford spiralbuch |
| | |
| |