Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 210009E Aktenordner A4 Karton Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 210009E Aktenordner A4 Karton Grau
Exacompta 210009E Aktenordner A4 Karton Grau
Exacompta 210009E Aktenordner A4 Karton Grau
Exacompta 210009E Aktenordner A4 Karton Grau
Exacompta 210009E Aktenordner A4 Karton Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67807934
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     210009E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grau
Mediengewicht
210 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
210019E
ab € 15,12*
Sonstiges
Exacompta
210001E
ab € 15,06*
Sonstiges
Exacompta
210004E
ab € 15,09*
Sonstiges
Exacompta
210008E
ab € 15,12*
Sonstiges
Exacompta
210011E
ab € 15,09*
Sonstiges
Exacompta
210012E
ab € 15,16*
Sonstiges
Exacompta
210013E
ab € 15,00*
Sonstiges
Exacompta
210014E
ab € 15,07*
Sonstiges
Exacompta
210016E
ab € 15,10*
Sonstiges
Exacompta
210017E
ab € 15,01*
Sonstiges
Exacompta
210018E
ab € 15,17*
Sonstiges
Exacompta
210020E
ab € 15,10*
Sonstiges
Exacompta
210026E
ab € 15,02*
Sonstiges
Exacompta
210500E
ab € 10,68*
Sonstiges
Exacompta
217001E
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.