Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 50260E Aktenordner A4 Karton Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 50260E Aktenordner A4 Karton Mehrfarbig
Exacompta 50260E Aktenordner A4 Karton Mehrfarbig
Exacompta 50260E Aktenordner A4 Karton Mehrfarbig
Exacompta 50260E Aktenordner A4 Karton Mehrfarbig
Exacompta 50260E Aktenordner A4 Karton Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67808561
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     50260E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Mediengewicht
120 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
50250E
ab € 6,50*
Sonstiges
Exacompta
50100E
ab € 16,08*
Sonstiges
Exacompta
50101E
ab € 0,31*
Sonstiges
Exacompta
50108E
ab € 0,1768*
Sonstiges
Exacompta
50109E
ab € 0,31*
Sonstiges
Exacompta
50103E
ab € 0,31*
Sonstiges
Exacompta
50106E
ab € 0,31*
Sonstiges
Exacompta
50102E
ab € 0,31*
Sonstiges
Exacompta
50107E
ab € 0,31*
Sonstiges
Exacompta
50104E
ab € 0,31*
Sonstiges
Exacompta
50105E
ab € 0,1648*
Sonstiges
Exacompta
50110E
ab € 0,1648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.