Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 46773E Aktenordner A4 Karton Grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 46773E Aktenordner A4 Karton Grün
Exacompta 46773E Aktenordner A4 Karton Grün
Exacompta 46773E Aktenordner A4 Karton Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67808815
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     46773E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Mediengewicht
210 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,42*
€ 27,8698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,35*
€ 26,5965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,30*
€ 20,587
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
46770E
ab € 0,38*
Sonstiges
Exacompta
46772E
ab € 17,19*
Sonstiges
Exacompta
46774E
ab € 0,35*
Sonstiges
Exacompta
46778E
ab € 17,27*
Sonstiges
Exacompta
46779E
ab € 17,28*
Sonstiges
Exacompta
47970E
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.