Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-XS Abzweigdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-XS Abzweigdose
Hikvision Digital Technology DS-1280ZJ-XS Abzweigdose
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67809200
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-1280ZJ-XS(BLACK)
EAN/GTIN:
     6954273687687
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
320 g
Merkmale
Typ
Abzweigdose
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Hikvision Digital Technology
Kompatibilität
DS-2CE10DFT-F, DS-2CE12DFT-F
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.