Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-4000 Fashion Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower PB-4000 Fashion Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Schwarz, Silber
RealPower PB-4000 Fashion Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Schwarz, Silber
RealPower PB-4000 Fashion Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Schwarz, Silber
RealPower PB-4000 Fashion Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67812656
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     282247
EAN/GTIN:
     4040895005809
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
112 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Aufladequelle
USB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.