Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-4000 Fashion Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower PB-4000 Fashion Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Blau, Silber
RealPower PB-4000 Fashion Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Blau, Silber
RealPower PB-4000 Fashion Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Blau, Silber
RealPower PB-4000 Fashion Lithium Polymer (LiPo) 4000 mAh Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67812666
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     282248
EAN/GTIN:
     4040895005816
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Energieschutzeigenschaften
Überlast, Tiefentladeabschaltung
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
112 mm
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Blau, Silber
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Aufladequelle
USB
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 5,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.