Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 305798D Büro-Schubladenschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 305798D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 305798D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 305798D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887085
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     305798D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Postsortieranlage
Postsortierstation
Desktop Sorter mit 5 Fächern für A4+ Formate. Querformat (landscape) : passt in untiefe Schränke oder Büromöbel (Außentiefe = 27cm). Ideal für Querdokumente wie Tabellen. Stapelbar durch 4 Ausnehmungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
271 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.