Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 228606D Büro-Schubladenschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 228606D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 228606D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 228606D Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887092
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     228606D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Jede einzelne Box mit 4 Schubladen für Format DIN A4+.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
284 mm
Höhe
234 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
228697D
ab € 20,37*
Sonstiges
Exacompta
228610D
ab € 20,05*
Sonstiges
Exacompta
228654D
ab € 20,11*
Sonstiges
Exacompta
2286104D
ab € 26,56*
Sonstiges
Exacompta
2286014D
ab € 20,17*
Sonstiges
Exacompta
228014D
ab € 26,61*
Sonstiges
Exacompta
228619D
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.