Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 228697D Büro-Schubladenschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 228697D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 228697D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 228697D Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887105
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     228697D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Mit 4 Laden für A4+-Format. Offenen Schubladen, damit das Ablagegut ohne Öffnen der Laden eingeschoben werden kann. Optimale Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Ansprechende Proportionen für den Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
348 mm
Tiefe
284 mm
Höhe
234 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
228610D
ab € 20,05*
Sonstiges
Exacompta
228606D
ab € 20,03*
Sonstiges
Exacompta
228654D
ab € 20,11*
Sonstiges
Exacompta
2286104D
ab € 26,56*
Sonstiges
Exacompta
2286014D
ab € 20,17*
Sonstiges
Exacompta
228014D
ab € 26,61*
Sonstiges
Exacompta
228619D
ab € 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.