| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67887825 Herst.-Nr.: S216879 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Kabeltyp U-FTP, Adernpaare Folien geschirmt, PVC, AWG32,
- Kategorie 6A - Anschluss Seite A Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, - Anschluss Seite B Stecker RJ45 mit Rasternasenschutz, - Kabellänge 5m - Kabelfarbe weiss - Besonderheit Patchkabel in Synergy21 Blisterverpackung
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 90 g | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Kabelstandard | Cat6a | | Kabelschirmung | U/FTP (STP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Weiß | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | AWG Kabelgröße | 32 | | Frequenz | 500 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |