Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino 50B Schwarz, Silber 50 W LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledino 50B Schwarz, Silber 50 W LED F
Ledino 50B Schwarz, Silber 50 W LED F
Ledino 50B Schwarz, Silber 50 W LED F
Ledino 50B Schwarz, Silber 50 W LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67888107
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11160506006011
EAN/GTIN:
     4038104148775
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
50 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Gewicht und Abmessungen
Breite
318 mm
Tiefe
182 mm
Höhe
326 mm
Gewicht
2400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Griff(e)
Ja
Lampen
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
4500 lm
Strahlungswinkel
110 °
Lebensdauer
40000 h
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,43*
€ 101,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,45*
€ 82,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.