Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledino 20B Schwarz, Silber 20 W LED F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ledino 20B Schwarz, Silber 20 W LED F
Ledino 20B Schwarz, Silber 20 W LED F
Ledino 20B Schwarz, Silber 20 W LED F
Ledino 20B Schwarz, Silber 20 W LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67888126
Hersteller:
     Ledino
Herst.-Nr.:
     11160206006011
EAN/GTIN:
     4038104148737
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Technische Details
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Gewicht und Abmessungen
Breite
239 mm
Tiefe
149 mm
Höhe
271 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Kabellänge
3 m
Lampen
Gesamtleistung
20 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Farbtemperatur
6500 K
Lichtleistung
1800 lm
Strahlungswinkel
110 °
Lebensdauer
40000 h
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 35,9475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 349,68*
€ 416,1192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,35*
€ 407,3965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 319,68*
€ 380,4192
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 311,86*
€ 371,1134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 287,58*
€ 342,2202
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.