| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-67889462 Herst.-Nr.: 4260347890344 EAN/GTIN: 4260347890344 |
| |
|
| | |
| Patatas bravas ist wohl eines der beliebtesten Tapas Gerichte die es gibt. Und völlig zurecht! Bei den knusprigen, kleinen Kartoffelecken läuft auch Dir das Wasser im Mund zusammen? Dann los, die Zubereitung im Grill ist super einfach: Gekochte Kartoffeln schälen und in zwei Zentimeter große Würfel schneiden, nach Belieben würzen und auf einem Blech bei 230° Celsius 10-15 Minuten goldgelb grillen. Dann noch den Dip zubereiten. Je nach Gusto mischst Du zwei bis vier Teelöffel unserer Gewürzzubereitung in 200 Gramm Quark und 50 Gramm Mayonnaise. Was übrigens richtig gut dazu passt sind Pinchos morunos, die Fleischspieße der spanischen Art. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Pulverförmige Gewürze | | Gebrauchsfertig | Ja | | Inhaltsstoffe | Tomatenchips, Meersalz, Paprika edelsüß, Knoblauch, Chilischrot, Roh-Rohrzucker, Senfmehl, Sellerie | Nährwertangaben | Brennwert (pro 100 g) | 282 kcal | | Fettgehalt (pro 100g) | 4.9 g | | Proteingehalt (pro 100 g) | 11 g | | Zuckergehalt (pro 100g) | 24 g | | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 44 g | | Salzgehalt (pro 100g) | 19.1 g | | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 0.8 g |
|
| | |
| | | |
| |