Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerkraut Tzatziki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerkraut Tzatziki
Ankerkraut Tzatziki
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67889475
Hersteller:
     Ankerkraut
Herst.-Nr.:
     4260347892348
EAN/GTIN:
     4260347892348
Suchbegriffe:
Exotische Gewürze
Exotische Gewürzmischungen
exotische gewürze
Ob nun Tzatziki, Zaziki oder Tsatsiki, eines steht fest, nichts essen wir so gerne als frische Vorspeise mit Brot, als Dip zu Gemüsesticks oder zusammen mit Gyros, Souvlaki oder auch anderem Grillgut! Und das Beste: Es gibt zwar unendlich viele Variationen, die Zubereitung ist aber echt fix und locker zu schaffen, vor allem wenn Du mit unserem Dip-Gewürz unterwegs bist. Davon rührst Du einfach beliebig viel in griechischen Joghurt, Quark oder mischt beides miteinander. Besonders cremig wird’s mit etwas Crème fraîche. Nicht vergessen die grob geraspelte Gurke zuzugeben. Dann noch, für den guten Geschmack, kühl durchziehen lassen, fertig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stangengewürze
Gebrauchsfertig
Ja
Inhaltsstoffe
Zwiebel, Knoblauch, Meersalz, Rohrzucker, Zitronenschale, weißer Pfeffer, Petersilie, Dill
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
254 kcal
1075 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Proteingehalt (pro 100 g)
7.2 g
Zuckergehalt (pro 100g)
36 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
49 g
Salzgehalt (pro 100g)
19.1 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 10,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 9,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 8,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 8,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.