Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerkraut Brathähnchen Gewürz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerkraut Brathähnchen Gewürz
Ankerkraut Brathähnchen Gewürz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67889698
Hersteller:
     Ankerkraut
Herst.-Nr.:
     4260347894960
EAN/GTIN:
     4260347894960
Suchbegriffe:
Exotische Gewürze
Exotische Gewürzmischungen
Fleisch-Gewürze
Fleischgewürze
Es muss was dran sein an diesen Brathähnchen, sonst hätten sich Max und Moritz niemals die Mühe gemacht durch einen Schornstein zu angeln. Wir wissen was es ist: Knusprige, goldbraun gebrutzelte Haut und darunter zartes und saftiges Fleisch. Unabdingbar ist da ein Rub das den Geschmack des Federviehs perfekt rausbringt. Leg mit unserem Brathähnchengewürz also einfach los. Huhn mit etwas Öl einreiben, dann Rub großzügig ins Fleisch massieren. Kleiner Tipp: Wenn Du die Haut ein wenig anhebst, kannst Du das Rub auch zwischen Fleisch und Haut auftragen, sodass Dein Hähnchen nicht nur außen auf der Haut, sondern auch direkt am Fleisch gewürzt ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stangengewürze
Gebrauchsfertig
Ja
Inhaltsstoffe
Meersalz, Paprika edelsüß, Petersilie, Knoblauch, Majoran, Bockshornkleesaat, Chilischrot, Kümmel, Muskatnuss
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
194 kcal
819 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
5 g
Proteingehalt (pro 100 g)
9.1 g
Zuckergehalt (pro 100g)
16 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
24 g
Salzgehalt (pro 100g)
42.8 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
1 g
Weitere Suchbegriffe: fleisch gewürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 13,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 9,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.