Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerkraut Fleur de Sel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerkraut Fleur de Sel
Ankerkraut Fleur de Sel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67889699
Hersteller:
     Ankerkraut
Herst.-Nr.:
     4260347893154
EAN/GTIN:
     4260347893154
Suchbegriffe:
Exotische Gewürze
Exotische Gewürzmischungen
Fisch-Gewürze
Fischgewürze
Salz, unser Würzmittel Nummer eins. Es darf eigentlich in keinem Gericht fehlen. Der Feinschmecker allerdings weiß, dass das Fleur de Sel viel zu Schade ist, um damit das Nudelwasser zu salzen. Lieb und teuer ist die "Blume des Salzes" durch Ihre langwierige und liebevolle Herstellung. In extra angelegten Salzgärten wird das Meerwasser von der Sonne verdampft, das Salz der See kristallisiert an der Oberfläche und wird regelmäßig von Hand mit Holzharken abgeschöpft. Die besondere Struktur der feinen und milden Salzkristalle kommt am Besten beim finalen Salzen am Tisch zur Geltung. Ideal passt das Fleur de Sel zu Fisch, Gemüse und Salaten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Stangengewürze
Gebrauchsfertig
Ja
Inhaltsstoffe
Fleur de Sel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 13,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 12,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.