Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerkraut 4260347890368 Gewürz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankerkraut 4260347890368 Gewürz
Ankerkraut 4260347890368 Gewürz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67889743
Hersteller:
     Ankerkraut
Herst.-Nr.:
     4260347890368
EAN/GTIN:
     4260347890368
Suchbegriffe:
Exotische Gewürze
Exotische Gewürzmischungen
Fleisch-Gewürze
Fleischgewürze
Gewürzzubereitung für Kräuterquark
So’n Quark… Findest Du nicht im Kühlregal. Ärmel hochkrempeln und losrühren lautet die Devise des guten Geschmacks!

Wer bereits in Übersee war, hat ihn ganz bestimmt vermisst: Quark ist etwas echt Deutsches und hat sicher schon so manch einen in amüsierende Verlegenheit gebracht, der versuchen wollte „Quark-Fremdlingen“ dieses so vielseitige Lebensmittel näher zu bringen. Klar darf cremiger Kräuterquark auch nicht beim Grillen fehlen, passt er doch perfekt zu Fleisch, Gemüse und Folienkartoffel. Also schnell losgerührt: Auf 250 Gramm Quark und 50 Gramm Crème fraîche oder Mayonnaise kommen etwa zwei bis drei Teelöffel unseres Gewürzes. Nach eigenem Gusto noch mit Salz, Pfeffer, Zucker oder frischen Kräutern abschmecken. Dann gekühlt zum Grillgut genießen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pulverförmige Gewürze
Gebrauchsfertig
Ja
Inhaltsstoffe
Petersilie, Meersalz, Dill, weißer Pfeffer, Zwiebel, Rohrzucker, Knoblauch, Paprikagranulat grün, getrocknete Karotte
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
248 kcal
1046 kJ
Fettgehalt (pro 100g)
1.9 g
Proteingehalt (pro 100 g)
13 g
Zuckergehalt (pro 100g)
30 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
36 g
Salzgehalt (pro 100g)
21.1 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.3 g
Weitere Suchbegriffe: fleisch gewürze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 10,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,63*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 6,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.