Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec UK-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec UK-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec UK-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec UK-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec UK-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec UK-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec UK-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec UK-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec UK-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Chieftec UK-02B-OP Computer-Gehäuse Cube Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67890555
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     UK-02B-OP
EAN/GTIN:
     753263075932
Suchbegriffe:
HTPC-Gehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Mit dem aktuellsten Gehäuse UK-02B-OP gelingt CHIEFTEC ein großer Schritt und ergänzt hiermit die bewährte UNI Serie. Hier gelingt es kompakte Maße mit einem ATX Formfaktor zu vereinen. Der sehr dezente Look des Cubes ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ob Systembauer, Office- Anwender, Gamer oder Fans des HTPCs, hier wird jeder glücklich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4200 g
Design
Formfaktor
Cube
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
1
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der externen 5,25
1
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Erweiterungssteckplätze in voller Höhe
7
Geeignet für
Heimbüro
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
110 mm
Max Grafikkarten-Länge
315 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
342 mm
Gewicht
3400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kühlung
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5,5.25 "
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.