Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Knoten-Abenteuerbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Knoten-Abenteuerbox
Kosmos Knoten-Abenteuerbox
Kosmos Knoten-Abenteuerbox
Kosmos Knoten-Abenteuerbox
Kosmos Knoten-Abenteuerbox
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67891588
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     81.604325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Lustige Knoten-Knobelei mit Überraschungsmoment! Palstek, Kreuzknoten und Co. – mit diesem coolen Bastelset lernen Kinder ab acht Jahren Schritt für Schritt die wichtigsten Knoten, die man fürs Leben braucht. Überraschung: Für das „Meisterstück“, einen selbstgeknüpften Schlüsselanhänger, können die neu erlernten Tricks gleich angewendet werden. Als besonderes Highlight enthält der Kasten ein tolles Flaschenzug-Modell aus Holz. So können die frisch gebackenen Knoten-Profis gleich noch ausprobieren, wie man mit wenig Kraft Dinge nach oben befördern kann.
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Gewicht und Abmessungen
Breite
188 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Themenwelt
Ingenieurswesen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.