Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CP-8920236 Internes Stromkabel 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CP-8920236 Internes Stromkabel 0,75 m
Corsair CP-8920236 Internes Stromkabel 0,75 m
Corsair CP-8920236 Internes Stromkabel 0,75 m
Corsair CP-8920236 Internes Stromkabel 0,75 m
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67892469
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CP-8920236
EAN/GTIN:
     843591079716
Suchbegriffe:
4 Pol PC Stromkabel
PC-Stromkabel 4 Pol auf 8 Pol
4 pol pc stromkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
8-pin(4+4) EPS12V
Anschluss 2
4-pin ATX12V
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.