Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 11414D Schreibtischablage Polystyrene Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 11414D Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Exacompta 11414D Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Exacompta 11414D Schreibtischablage Polystyrene Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893128
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11414D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefablage für Dokumente im A4+ Format.Belastbar und stabil.Vertikal und treppenförmig stapelbar, mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel.Durch die patentierten seitlichen «COMBO 2»Ausnehmungenspart man Verpackungsvolumen und Transportkosten.Die Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößertwerden.Etikettenhalter im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Schwarz
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
347 x 255 x 38 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.