Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 11423D Schreibtischablage Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 11423D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Exacompta 11423D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Exacompta 11423D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893139
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     11423D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage für Dokumente im A4+ Format.Belastbar und stabil.Vertikal und treppenförmig stapelbar, mit vielen Briefablage-Modellen kompatibel.Durch die patentierten seitlichen COMBO 2Ausnehmungen spart man Verpackungsvolumen und Transportkosten.Die Ablagekapazität kann durch Distanzstücke vergrößert werden.Etikettenhalter im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
347 x 255 x 38 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.