Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 52340D Schreibtischablage Polystyrene Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 52340D Schreibtischablage Polystyrene Grau
Exacompta 52340D Schreibtischablage Polystyrene Grau
Exacompta 52340D Schreibtischablage Polystyrene Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893199
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     52340D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Praktische Tragegriffe vorne und hinten.Inklusive 2 Trennplatten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
347 x 229 x 99 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54340D
ab € 3,60*
Zubehör
Exacompta
55641D
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.