Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 57240D Schreibtischablage Polystyrene Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 57240D Schreibtischablage Polystyrene Grau
Exacompta 57240D Schreibtischablage Polystyrene Grau
Exacompta 57240D Schreibtischablage Polystyrene Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893209
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     57240D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Praktische Tragegriffe vorne und hinten.Inklusive 1 Trennplatte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
225 x 166 x 76 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55641D
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.