Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 223275E Aktenordner Karton Rot A4


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 223275E Aktenordner Karton Rot A4
Exacompta 223275E Aktenordner Karton Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67895159
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     223275E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,84*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 5,684* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 75,84*
€ 90,25
pro Box
ab 5 Boxen
€ 72,71*
€ 86,52
pro Box
ab 10 Boxen
€ 70,61*
€ 84,03
pro Box
ab 500 Boxen
€ 56,84*
€ 67,64
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.