Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 53505E Ringmappe A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 53505E Ringmappe A4
Exacompta 53505E Ringmappe A4
Exacompta 53505E Ringmappe A4
Artikel-Nr.:
     2424-53505E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53505E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
290 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
161
10
pro Stück
€ 12,00*
ab € 2,66*
€ 2,66*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,15*
€ 3,36*
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,71*
€ 4,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 27,30*
€ 27,37*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
€ 9,66*
Zubehör
k.A.
53252E
€ 3,72*
Zubehör
k.A.
53245E
€ 3,27*
Zubehör
k.A.
53241E
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.