Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 53503E Ringmappe A4 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 53503E Ringmappe A4 Grün
Exacompta 53503E Ringmappe A4 Grün
Exacompta 53503E Ringmappe A4 Grün
Artikel-Nr.:
     505-8702396
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53503E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
290 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,33*
€ 2,42*
15 Tage
567
10
pro Stück
€ 12,00*
ab € 2,66*
€ 2,66*
10 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,65*
€ 2,69*
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,71*
€ 4,71*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 35,89*
€ 35,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
€ 9,66*
Zubehör
k.A.
53252E
€ 3,72*
Zubehör
k.A.
53245E
€ 3,27*
Zubehör
k.A.
53241E
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.