Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 53705E Ringmappe A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 53705E Ringmappe A4
Exacompta 53705E Ringmappe A4
Exacompta 53705E Ringmappe A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67895416
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53705E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
290 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
53062E
€ 9,66*
Zubehör
k.A.
53252E
€ 3,72*
Zubehör
k.A.
53245E
€ 3,27*
Zubehör
k.A.
53241E
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.