Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 53710E Ringmappe A4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 53710E Ringmappe A4 Grau
Exacompta 53710E Ringmappe A4 Grau
Exacompta 53710E Ringmappe A4 Grau
Artikel-Nr.:
     505-8700469
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53710E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
290 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,06*
€ 2,48*
14 Tage
298
20
pro Stück
€ 12,00*
ab € 2,73*
€ 2,73*
9 Tage
140
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 2,91*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 49,87*
€ 67,29*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 49,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
905404B
€ 1,43*
Zubehör
Exacompta
905403B
€ 1,43*
Zubehör
Exacompta
905405B
€ 1,43*
Zubehör
Exacompta
908400B
€ 1,32*
Zubehör
Exacompta
908407B
€ 1,32*
Zubehör
Exacompta
908404B
€ 1,43*
Zubehör
Exacompta
9074B
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.