Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54197SE Ringmappe A4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 54197SE Ringmappe A4 Violett
Exacompta 54197SE Ringmappe A4 Violett
Exacompta 54197SE Ringmappe A4 Violett
Artikel-Nr.:
     2424-54197SE
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54197SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Violett
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
250 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
79
25
pro Stück
€ 12,00*
ab € 2,05*
€ 2,05*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,92*
€ 2,43*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 54,86*
€ 74,37*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
€ 3,01*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 3,03*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 3,15*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 3,15*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,66*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.