Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
Exacompta 55065E Tab-Register Konventioneller Dateiordner Karton Rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-67896939
Hersteller:
Exacompta
Herst.-Nr.:
55065E
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Format
A4
Mediengewicht
425 g/m²
... >
Ablageprodukte
>
Index- & Registertrennblätter
>
Tab-Register
Weitere Suchbegriffe:
Ordnungs-Mappe
,
Ordnungsmappe
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
karton-register a4 8-teilig
,
karton register
,
karton-register a4
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,115*
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,885*
€ 12,95315
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,795*
€ 12,84605
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,385*
€ 12,35815
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,965*
€ 11,85835
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 8,115*
€ 9,65685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen