Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 58934E Schnellhefter Schwarz Polypropylen (PP) A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 58934E Schnellhefter Schwarz Polypropylen (PP) A4
Exacompta 58934E Schnellhefter Schwarz Polypropylen (PP) A4
Exacompta 58934E Schnellhefter Schwarz Polypropylen (PP) A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67897037
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     58934E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen (PP)
Format
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,3725*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 23,0725*
€ 27,45628
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,9825*
€ 27,34918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,0125*
€ 26,19488
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,7525*
€ 24,69548
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 17,3725*
€ 20,67328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.