Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 32420E Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta 32420E Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e)
Exacompta 32420E Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e)
Exacompta 32420E Magazin- & Buch-Cover 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67897282
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     32420E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Höhe
302 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 2,07817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,23*
€ 191,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 160,33*
€ 190,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 152,75*
€ 181,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,48*
€ 161,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 124,69*
€ 148,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.