Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 6422E Geschäftsformular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 6422E Geschäftsformular
Exacompta 6422E Geschäftsformular
Exacompta 6422E Geschäftsformular
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67898121
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     6422E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Mediengewicht
110 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.