Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897106100 Herst.-Nr.: 857819 EAN/GTIN: 4005546803401 |
| |
|
| | |
| Wahre Wandlungskünstler: COMBIBOXX Prospekthalter lassen sich beliebig erweitern, kombinieren und für die Wand- und Tischanwendung anpassen. Perfekt für die Bereitstellung von Informationen am Empfang, in Ausstellungsräumen oder Wartebereichen. • Prospektspender für DIN A4-Informationen bis zum Format 311 x 240 mm • Bestehend aus einer Schale, 2 Trägerelementen und einer Frontplatte; beliebig als Wand- oder Tischaufsteller einsetzbar • Füllvermögen 24 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Erweiterbar durch COMBIBOXX A4 EXTENSION (Art. 8579) • Kombinierbar mit COMBIBOXX für A6 Formate (Art. 8590 und 8599) • Maße Stand: 242 x 291 x 162 mm (B x H x T) • Maße Wand: 242 x 300 x 152 mm (B x H x T) Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Format | A4 | | Form | Rechteck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,72* | € 11,25* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,94* | € 11,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,99* | € 11,67* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,00* | € 11,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,22* | € 11,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|